ALTRONIX | HUBWAY162DI
16 canal passif UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo/données jusqu'à 750 ft, amp 16 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou 28 V AC isolé classe PTC 2 sorties de puissance limitée, 1U EIE 19" Rack Mount châssis, 115/230 V AC Input, UL

Nº PIÈCE FAB.  HUBWAY162DI
Nº PIÈCE  552945
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Indicateur de puissance d’entrée AC

Description des spécifications

16 PTC passif UTP émetteur-récepteur Hub avec Integral isolé, alimentation de caméra (16) HubWayAv vidéo Balun/coupleurs

Spécifications  :

Facteur de forme GROUPE D’EXPERTS
Capacité CANAL 16
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600