ALTRONIX | HUBWAY16CD
16 canal passif UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo/données jusqu'à 750 pi, amp 10 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou puissance de classe V AC PTC 28 2 limité sorties, 1U EIE 19" Rack Mount châssis, 115 V AC Input

Nº PIÈCE FAB.  HUBWAY16CD
Nº PIÈCE  393068
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 canal passif UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo / données jusqu'à 750 pi, amp 10 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou puissance de classe V AC PTC 28 2 limited sorties, 1U EIE 19 dans. Support de montage châssis, 115 V AC Input, listé UL (UL2044), c

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Capacité CANAL 16
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600