ALTRONIX | HUBWAYLD83DI
8 canal Active UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo/données jusqu'à pi 3000, amp 8 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou 28 V AC isolé classe PTC 2 sorties de puissance limitée, 1U EIE 19" Rack Mount châssis, 115/230 V AC Input, U L

Nº PIÈCE FAB.  HUBWAYLD83DI
Nº PIÈCE  552960
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Contrôle de gain et de la photo

Description des spécifications

8 Active PTC UTP émetteur-récepteur Hub avec Integral isolé, alimentation de caméra (8) HubWayDv vidéo Balun/coupleurs

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Facteur de forme GROUPE D’EXPERTS
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600