ALTRONIX | HUBWAYLD8CD
8 canal Active UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo/données jusqu'à pi 3000, amp 5 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou puissance de classe V AC PTC 28 2 limité sorties, 1U EIE 19" Rack Mount châssis, 115 V AC Input

Nº PIÈCE FAB.  HUBWAYLD8CD
Nº PIÈCE  393072
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 canal Active UTP émetteur-récepteur Hub avec alimentation de caméra intégrée, vidéo / données jusqu'à 3000 pieds, amp 5 total actuel, individuellement sélectionnables 24 V AC ou 28 V AC PTC classe 2 puissance limitée sorties, 1U EIE 19 dans. Châssis de montage, 115 V AC Input, répertorié UL (UL2044), cUL en rack

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Capacité CANAL 8
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600