TE-ENERGY | HVT-Z-252/352-G | F33141-000
Résiliation 25/35Kv intérieur 25Kv #2 - 250 Kcmil 35Kv #1 - 1/0
Description
Système de terminaison haute tension de TE Connectivity Raychem HVT-Z dispose d’un licenciement une pièce nouvel, coextrudé. Le composant principal de résiliation se compose du tube non-poursuite Raychem éprouvé avec un contrôle du stress Co-expulsé classement couche. Cette couche de contrôle du stress est basée sur la technologie des semi-conducteurs en céramique (ZnO) et décharge supérieure et une performance d’impulsion. Lorsque le tube est rétréci vers le bas, le revêtement adoucit et adhère à des surfaces irrégulières, fournissant des phoques de l’humidité comme nous ll comme contrôle de contrainte électrique. Terminaisons à haute-tension HVT-Z sont entièrement qualifiés par IEEE-48 comme terminaisons pour fournir une longue, sans problème de durée de vie de la classe I.
Spécifications :
Gaines thermorétractables Shrink/froid | GAINES THERMORÉTRACTABLES |
---|---|
Intérieur/extérieur | EN PLEIN AIR |
Résiliation/Splice | CESSATION D’EMPLOI |
Code UNSPSC | 39121400 |