TE-ENERGY | HVT-Z-80-G/SG | E32972-000
5Kv terme de chaleur Kit 1/C In/Out Door #4 - MOQ #1 = 3

Nº PIÈCE FAB.  HVT-Z-80-G/SG  | E32972-000
Nº PIÈCE  189652
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Système de terminaison haute tension de TE Connectivity Raychem HVT-Z dispose d’un licenciement une pièce nouvel, coextrudé. Le composant principal de résiliation se compose du tube non-poursuite Raychem éprouvé avec un contrôle du stress Co-expulsé classement couche. Cette couche de contrôle du stress est basée sur la technologie des semi-conducteurs en céramique (ZnO) et décharge supérieure et une performance d’impulsion. Lorsque le tube est rétréci vers le bas, le revêtement adoucit et adhère à des surfaces irrégulières, fournissant des phoques de l’humidité comme nous ll comme contrôle de contrainte électrique. Terminaisons à haute-tension HVT-Z sont entièrement qualifiés par IEEE-48 comme terminaisons pour fournir une longue, sans problème de durée de vie de la classe I.

Spécifications  :

Gaines thermorétractables Shrink/froid GAINES THERMORÉTRACTABLES
Intérieur/extérieur INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Tension 5KV
Résiliation/Splice CESSATION D’EMPLOI
Code UNSPSC 39121400