PLANTRONICS | HW261 | 64337-31
Casque à large bande, Tube vocal, Binaural, connecteur USB, point de 88 grammes

Nº PIÈCE FAB.  HW261  | 64337-31
Nº PIÈCE  391302
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SupraPlus Headset large bande continue d’établir la norme pour les casques filaires durables et légers pour les professionnels de bureau et centre de contact. L’étalon-or dans la performance et le confort. Capacité large bande et ultra microph anti-bruit, un dotée longue perche pour réduction de bruit de fond inégalée et echo performance.

Caractéristiques

  • Deux portant des Styles disponibles Binaural ou Monaural Design
  • Serre-tête réglable T-Pad et un Microphone Bendable Boom offre souplesse et confort
  • Fonction appel rapide pratique rapide appelez Pick Up
  • Lumière, câble Flexible améliore votre confort
  • Cabine simple de conception pour les modèles Binaural
  • Audio haute définition avec Microphone anti-bruit diminue les erreurs écoute, répétitions et Fatigue de l’auditeur
  • Microphones ultra éliminateur de bruit (UNC) avec longue perche pour Microphone antibruit de pointe et les performances de l’Echo
  • La technologie AudioIQ protège des bruits forts, réduit l’écho et bruit de fond
  • Débranchez rapide fournit la compatibilité avec tous les processeurs Audio Plantronics et USB-adaptateurs d’écouteur
  • Garantie limitée de 2 an

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE LA TÊTE
Type CASQUES-MICRO PC