TOA ELECTRONICS INC. | HX-5 b
Speaker, directivité variable, noire

Nº PIÈCE FAB.  HX-5B
Nº PIÈCE  320187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le haut-parleur de Dispersion Variable TOA HX-5 offre une approche radicalement différente de haut-parleur design avec quatre angles de dispersion ajustable, 60, 45, 30 et 15 degrés, que vous pouvez changer en quelques secondes. Caractéristiques comprennent haute puissance 600 watts continu, polypropylène construction légère, disponible en noir et blanc, plus SpeakOn et cosses à vis. Le HX-5 peut verticalement ou horizontalement monté avec le support intégré ou avec matériel en option de mur, plafond et stand-Mont.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Angle de dispersion réglables à 60, 45, 30 ou 15 degrés
  • Haute puissance nominale  : 600 W continu 200 W, bruit rose 24 h
  • Construction légère en polypropylène
  • Disponible en noir et blanc
  • Résistant aux intempéries versions également disponibles
  • Surface-PE intégré

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600