FLUKE | I1000S | 1568487
i1000s AC sonde de courant

Nº PIÈCE FAB.  I1000S  | 1568487
Nº PIÈCE  372927
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Grande sonde de courant AC l’i1000s Fluke est une sonde de courant à serrage ac conçue pour étendre votre oscilloscope applications industrielles et des environnements de puissance. Idéal pour mesurer des signaux courants déformés et harmoniques. Cette sonde de courant fournit les fonctionnalités suivantes  : permet une mesure précise des courants de 100 mA à 1000 A rms, 5Hz à 100 kHz sans effraction dans le filtre passif du circuit A élimine le bruit et anneau sur montée rapide onde di/dt, veillant à ce exacte s’affiche permet de brancher directement un oscilloscope par un câble coaxial renforcé et un connecteur BNC isolé peut être utilisé avec les multimètres avec adaptateur BNC/banane de PM9081/001 un an de garantie

Caractéristiques

  • Permet une mesure précise des courants de 100 mA à 1000 A rms, 5Hz à 100 kHz sans rupture dans le circuit
  • Filtres passifs élimine le bruit et anneau sur montée rapide onde di/dt, assurant des écrans précis
  • Se connecte directement à un oscilloscope à travers un câble coaxial renforcé et un connecteur BNC isolé
  • Peut être utilisé avec les multimètres avec adaptateur BNC/banane de PM9081/001
  • Garantie d’un an

Spécifications  :

Type ALIMENTATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.