BELDEN | I100255
Fibre - TrayOptic T-OPT OM1 2F OFNR LT Orange

Nº PIÈCE FAB.  I100255
Nº PIÈCE  BI100255
Minimum de 77 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce câble a été amélioré avec un agent bloquant l’eau. La série industrielle de produits utilise fibre Gigabit Ethernet Grade à gérer demain ^ s Gigabit Ethernet sources de lumière et de la bande passante élargie.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON