FLUKE | I400 | 2277225
Pince de courant AC i400

Nº PIÈCE FAB.  I400  | 2277225
Nº PIÈCE  305702
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pince de courant AC IV CAT pour DMM Fluke courant pinces sont les outils idéaux pour étendre les fonctionnalités des outils de Fluke. L’i400 est une pince de courant du ca de A plage unique 400 avec sortie de courant par l’intermédiaire de fiches bananes de sécurité enveloppée. La pince est compatible avec la plupart des multimètres Fluke ou tout autre appareil mesure actuelle qui accepte la banane 4mm-enveloppé se branche et dispose d’une gamme de milliampères AC. Le rapport de division est 1000:1. Compagnon de votre multimètre pour mesurer la puissance à 400mA/Amp A AC jusqu'à 1 garantit facile lecture vous compteur seul courant pince disponible avec un CAT IV 600 V / cote de 1000 V CAT III spécialement conçue pour offrir une utilité maximale dans une forme très compacte prendre des lectures précises actuelles sans interrompre le circuit Poignée Soft revêtement antidérapante empêche accidentels touchant des fils sous tension Max. chef d’orchestre 32 mm

Caractéristiques

  • Compagnon de votre multimètre pour mesurer jusqu'à 400 A AC
  • 1mA/ampères garantit une lecture aisée vous Meter
  • Seulement pince ampèremétrique disponible avec un CAT IV 600 V / Evaluation sécurité 1000 V CAT III
  • Spécialement conçu pour offrir une utilité maximale dans une forme très compacte
  • Prendre des lectures précises actuelles sans interrompre le circuit
  • Poignée Soft revêtement antidérapante empêche des fils sous tension accidentelle touchante
  • Max. chef d’orchestre 32 mm

Spécifications  :

Type MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES