BELDEN | I400866
Fiber - TrayOptic T-OPT OM1 8 fibres OFNR LT Orange

Nº PIÈCE FAB.  I400866
Nº PIÈCE  BI400866
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 30 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce câble a été amélioré avec un agent bloquant l’eau. La série industrielle de produits utilise fibre Gigabit Ethernet Grade à gérer demain ^ s Gigabit Ethernet sources de lumière et de la bande passante élargie.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 8
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON