FLUKE | I5SPQ3 | 2457508
i5sPQ3, 5 A pinces ampèremétriques ac, 3-pack

Nº PIÈCE FAB.  I5SPQ3  | 2457508
Nº PIÈCE  372938
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un pack de 3 pièces des pinces ampèremétriques i5s, spécialement configurés pour fournir le courant de faible précision tout en prenant des mesures sur les transformateurs de courant secondaires. Ce économies 3-pack est parfait pour une utilisation avec des outils de phase 3 comme le Fluke 434 ou Fluke 435. Pince de courant faible niveau mesure jusqu'à 5 que forme compacte ca fait transporter et stocker commode ; le collier mesure seulement 116 x 43 x 23 mm (4. 6 x 1,7 x.9 pouces) prendre des mesures précises sans interrompre le circuit CAT III 600 V (pour les conducteurs isolés uniquement)

Caractéristiques

  • Pince de courant faible niveau mesure jusqu'à 5 A ac
  • Forme compacte permet le transport et de stockage commode ; le collier mesure seulement 116 x 43 x 23 mm (4. 6 x 1,7 x.9 pouces)
  • Prendre des mesures précises sans interrompre le circuit
  • CAT III 600 V (pour les conducteurs isolés uniquement)

Spécifications  :

Type AUTRES COMPTEURS