PANDUIT | IAEF617P-{[#13]} :617 1
IP67 Cordon de brassage LC Duplex MM 1 mètre

Nº PIÈCE FAB.  IAEF617P-7PM1
Nº PIÈCE  403908
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Industrial LC à LC multimode duplex patch cord - 62,5/125µm.

Caractéristiques

  • IndustrialNet(TM) cordons sont terminant et assurent étanchéité IP67 lorsque jumelé à des adaptateurs traversants IP67
  • Construit avec 62,5µm de cordons de raccordement multimode duplex industriel-catégorie chemisé de câble à fibre
  • Idéal pour les commutateurs industriels durcis-chainage entre IP66 évalué enceintes
  • Des nattes sont idéales pour routage Fibre par conduit
  • Cordons de raccordement sont 100 % usine testés pour la perte d’insertion
  • Données de perte d’insertion sont enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode, fournissant la traçabilité de la vie à un nombre QC, Ozlem chaque cordon de raccordement

Spécifications  :

Type CÂBLE DE BRASSAGE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE