TRIPP LITE | IBAR2-6D
Isobar 2-Outlet Surge Protector, cordon de 6 pi avec fiche coudée, 1410 Joules, boîtier en métal

Nº PIÈCE FAB.  IBAR2-6D
Nº PIÈCE  158112
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour plus de 20 ans, les grandes entreprises de l’Amérique ont fait confiance de Tripp Lite Isobar Premium contre les surtensions et bruit suppresseurs pour protéger informatiques sensibles, de réseautage et d’équipement de télécommunication. Avec plus de 18 millions de clients satisfaites, l’isobare reste #1 du monde parasurtenseur prime de vente. Chargé avec une combinaison généreuse de composants de haute qualité, près le cas de tout métal indestructible et système de filtration de bruit amélioré, isobares offrent le meilleur niveau de protection. Circuits de suppression robuste contre les surtensions avec suivi de l’onde sinusoïdale offrent des niveaux extrêmes de protection contre les conditions de surtension plus lourdes dépassant IEEE 587 catégorie A B spécifications et réduction de 6, 000V test poussées à des niveaux inoffensifs sous 35 volts. Système de protection unique d’Isobar combine grands selfs toroïdales, inductances de tige-noyau de ferrite, condensateurs HF/VHF et plusieurs couches d’oxyde métallique varistances dans une complète contre les surtensions et système de réduction du bruit EMI/RFI. ISOBAR2-6 vous propose 2 sorties avec suppression de surtension réseau qualité évaluée à 1410 joules/48 000 ampères. Largement espacés NEMA 5-15 points de vente accommodement jusqu'à 2 transformateur gros bouchons. Comprend 6 pied cordon d’alimentation avec fiche d’entrée coudée encombrant et pattes de montage en trou de serrure. PLUG/sorties  : Entrée  : NEMA 5-15P/sortie  : 2 NEMA5-15R/6 pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120 v AC, 50/60 Hz (prise de courant murale nécessite NEMA 5-15R) SUPPRESSION  : AC  : 140 v RMS serrage/1410 joules/48 000 ampsFORMAT  : bande de tout métal avec cordon

Caractéristiques

  • Suppression des surtensions robuste avec onde sinusoïdale suivi protège contre le plus lourd des conditions de surtension, dépassant les spécifications de A&B catégorie IEEE et réduction 6, 000V test poussées à des niveaux inoffensifs, inférieur à 35 volts suppression composants multiples circuits co mbine selfs toroïdales, inducteurs de tige-noyau de ferrite, condensateurs HF/VHF et plusieurs couches d’oxyde métallique varistances 2 prises de courant CA accommodement jusqu'à 2 gros transformateur se branche sans suppression de surtension réseau grade évaluée à 1410 joules/48 000 ampères largement espacement ou tlets accueillir jusqu'à 2 bouchons grand transformateur sans bloquer les sorties illuminé interrupteur avec disjoncteur intégré de 12 amp offre un contrôle de puissance et permettent de cordon d’alimentation avec fiche d’entrée coudée encombrant pattes de montage en trou de serrure de 6 pieds de protection contre les surcharges installation permanente 120 v AC, 50/60 Hz compatibilité électrique

Spécifications  :

Nombre de prises 2
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.