TRIPP LITE | IBLOK2-0 | 037332010155
Isobar 2-Outlet Surge Protector, Direct plug-in, 1410 Joules, LED de Diagnostic, boîtier métallique

Nº PIÈCE FAB.  IBLOK2-0  | 037332010155
Nº PIÈCE  097996
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

isobar ISOBLOK2-0 parasurtenseur de Tripp Lite est idéal pour la protection des imprimantes et des périphériques audio/visuel. Cette prime directe plug-in parasurtenseur dispose 2 points de vente, diagnostic LED et 1410 joules d’absorption d’énergie. Un boîtier entièrement métallique résiste aux environnements les plus exigeants. Assurance de vie ultime 10 000 $ (é.-u. et Canada uniquement).

Caractéristiques

  • ISOBARE de Tripp Lite est numéro un du monde série de suppresseur de prime de vente avec plus de 14 millions de clients satisfaits et une histoire de sécurité testée de 20 ans. 2 sorties avec un design direct plug-in d’absorption d’énergie de vague  : 1410 joules/48 000 une LED de Diagnostic de mps indiquent « protection présente » (vert), « mise à la terre » (rouge) et « ligne OK » (vert) bruit EMI/RFI filtrage tout métal logement vie ultime de $ 10 000 Assurance (é.-u. et Canada uniquement) couvre les équipements connectés

Spécifications  :

Nombre de prises 2
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.