PELCO | IBP122-1R
Bullet environnement professionnel Sarix 2, 24V/PoE/12V, 1 MP

Nº PIÈCE FAB.  IBP122-1R
Nº PIÈCE  696057
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces caméras puissants et polyvalents maximiser des options personnalisables pour les clients dans une variété de marchés, y compris le transport, la surveillance de la ville, commercial, industriel, soins de santé, l’éducation et de jeux, et idéal pour ceux qui est à la recherche de reliabl e, des solutions rentables qui répondent à l’ampleur de leurs besoins de surveillance vidéo grand public.

Caméras bullet Sarix IBP série sont compatibles avec une sélection de standard mégapixels monture CS et comprennent la mise au point arrière automatique. En outre, les fonctionnalités de Sarix IXP série advanced science des couleurs et une mécanique filtre anti-IR pour une sensibilité accrue dans les installations de faible luminosité.

Tous les appareils de la gamme Professional Sarix s’intégrer aux systèmes principaux tiers de gestion vidéo à travers les normes API Pelco et ONVIF profil S et profil G.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Autofocus motorisé télécommande objectif Zoom
  • Jusqu'à 64 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Compatible avec le système vidéo Pelco et tiers
  • Conformes ONVIF profil S Profil G et profil Q

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610