PELCO | IBP124-1I
Bullet intérieur Sarix professionnel 2, 24V/PoE/12V, 1 MP

Nº PIÈCE FAB.  IBP124-1I
Nº PIÈCE  696058
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les caméras de balle intérieure et extérieure de Sarix IBP série génération disposent d’une lentille de zoom distante pour grand angle ou besoins de surveillance longue portée. Capacité de mise au point automatique assure que la caméra peut être automatiquement recentrée lorsque nécessaire. En outre, le Sar ix IBP série caractéristiques couleur avancées scientifiques, une mécanique anti-IR filtre et éclairage intégré avancé de IR adaptatif pour une sensibilité accrue dans les installations de faible luminosité.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Autofocus motorisé télécommande objectif Zoom
  • Jusqu'à 64 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Compatible avec le système vidéo Pelco et tiers
  • Conformes ONVIF profil S Profil G et profil Q

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610