PELCO | IBP521-1R
Bullet environnement professionnel Sarix 2, 24V/PoE/12V, 5 MP

Nº PIÈCE FAB.  IBP521-1R
Nº PIÈCE  696076
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces caméras puissants et polyvalents maximiser des options personnalisables pour les clients dans une variété de marchés, y compris le transport, la surveillance de la ville, commercial, industriel, soins de santé, l’éducation et de jeux, et idéal pour ceux qui est à la recherche de reliabl e, des solutions rentables qui répondent à l’ampleur de leurs besoins de surveillance vidéo grand public.

Caméras bullet Sarix IBP série sont compatibles avec une sélection de standard mégapixels monture CS et comprennent la mise au point arrière automatique. En outre, les fonctionnalités de Sarix IXP série advanced science des couleurs et une mécanique filtre anti-IR pour une sensibilité accrue dans les installations de faible luminosité.

Tous les appareils de la gamme Professional Sarix s’intégrer aux systèmes principaux tiers de gestion vidéo à travers les normes API Pelco et ONVIF profil S et profil G.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Autofocus motorisé télécommande objectif Zoom
  • Jusqu'à 64 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Compatible avec le système vidéo Pelco et tiers
  • Conformes ONVIF profil S Profil G et profil Q

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.