ON-Q/LEGRAND | IC5003-OB
Unité de portier vidéo interphone appel sélectif, 24 volts DC, +/-1,5 volts DC, 0,15 a Maximum RJ-45, huile Bronze huilé

Nº PIÈCE FAB.  IC5003-OB
Nº PIÈCE  798123
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet appareil innovateur de porte, abrité au sein d’une finition attrayante résistant aux intempéries, comprend une caméra couleur grand angle pour la surveillance de la porte d’entrée. Lorsqu’elle est intégrée avec le système de caméra On-Q LCD, la presse de sonnette permet à l’image de la caméra d’unité porte à oreille app sur l’écran LCD. L’image peut aussi apparaître sur n’importe quel téléviseur connecté à un port d’affichage TV.

Caractéristiques

  • Image couleur croquante effectue aussi bien en conditions de faible luminosité
  • Comprend jusqu'à 20 tons porte numérique
  • Dans le cadre de la collection studio cet appareil innovateur de porte vidéo renforce l’attrait de la bordure de n’importe quelle maison
  • Installe dans un gang de double standard d’ouverture avec simle RJ45 fiche de conception pour faciliter l’installation et le dépannage
  • 24 volt DC sur la broche 1, broche GND 2, audio + broche 3, COMM A pin 4, broche COMM B 5, Audio - broche 6, entrée vidéo pin 7, GND Broche 8

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.