IRIS ID SYSTEMS | ICAM7-PWR
iCAM7 Series Advanced Multifactor biométrique 12 V DC Power Supply

Nº PIÈCE FAB.  ICAM7-PWR
Nº PIÈCE  610239
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Capture rapide entièrement automatique d’Iris double
  • Interface utilisateur facile de Non intrusif, sans contact
  • Capture de visage intégré haute résolution caméra
  • Lecteur de carte à puce sans contact intégré
  • Exploiter l’Infrastructure existante
  • Capacité de tierce partie Surveille caméra en option
  • Maintenance et Installation facile
  • Rétro-Compatible avec le système IrisAccess 4000
  • Gestion à distance
  • Capacité d’accès autonome porte
  • Temps de présence & Ready (série iCAM7100/7100S uniquement)
  • Chasse d’eau ou de montage de Recess
  • Capable de 1  : n llions correspondant selon l’Architecture

Spécifications  :

Type de produit BIOMÉTRIQUE