CORNING | ICH-12 P
Industrial connecteur Housing (ICH), détient 12 panneaux connecteur CCH, noirs

Nº PIÈCE FAB.  ICH-12P
Nº PIÈCE  250827
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

famille Corning câble systèmes industriels connecteur Housing (ICH) est idéal pour les applications industrielles et de construction. La norme de qualité ICH est fini avec un fini cuit au four noir poudre-coat, tandis que les boîtiers de mise à niveau (numéros de pièces se terminant par -IND) sont finies en argent-gris.
Les boîtiers sont conçus pour accueillir des conduits avec débouchures concentriques (version standard) ou rondelles en caoutchouc (version améliorée), et les deux options acceptent les panneaux du connecteur CCH standard et les modules de connexion. L’épissage est accompli avec le plateau d’épissure tenant kit qui peut être commandé séparément. Les unités ont une porte extérieure cadenassable et une porte intérieure séparée qui protège le côté fournisseur de l’appareil contre tout accès non autorisé. L’intérieur de la porte peut-être également être verrouillé à l’aide d’une serrure à clé en option.
La norme ICH (ICH - 02P, ICH - 06P et ICH - 12P) est de 64 s IP3 IEC et NEMA, testé avec un dur, cuit au four, lisse noir poudre-coat finition. La mise à niveau ICH (ICH-02P-IND, ICH-06P-IND et ICH-12P-IND) est cuit au four IEC IP66, IP67, IP69K testé avec un dur, finition lisse gris argenté poudre-coat et un kit de rondelle de réduction inclus.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Évaluations environnementales  : IP64 IEC et NEMA 3 s
Type de montage  : Mural
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Boîtier de couleur  : noir
Type de logement  : ICH
Nombre maximum de panneaux par logement  : 12
Panneau ou Type de Module  : CCH
Options d’épissure de plateau  : Jusqu'à 12R catégorie (2) ou catégorie (6) 4R épisser plateaux
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 40,1x50,8x25,9 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 16x20x10,2 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Fibres épissés 72
Code UNSPSC 39121302

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.