KEYSCAN | ICLASSKEYII
PAQUET de 50 breloques, bleus tour INSERT KEYSCAN 36 BIT FORMAT, carte à puce sans contact 13,56 MHz, 2K de mémoire avec les 2 domaines d’APPLICATION, NOTE  : lecture gamme réduite de 50 lors de l’utilisation de breloques

Nº PIÈCE FAB.  ICLASSKEYII
Nº PIÈCE  540442
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Paquet de breloques 50
  • Insert rond bleu
  • Format de bit 36 Keyscan
  • Carte à puce sans contact 13,56 MHz
  • 2K de mémoire avec les domaines de 2 Application
  • Remarque  : Lecture gamme réduite de 50 % lors de l’utilisation de breloques

Spécifications  :

Couleur GRIS
Format 36-BIT
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit PORTE-CLÉ INFORMATIONS D’IDENTIFICATION
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS

Fiches techniques

BROCHURE