BERK-TEK | ICP0X0CB3510/25
Serré dans la mémoire tampon Plenum câble de fibre, Zip cordon, 2-fibres, 62,5/125µm OM1 fibre Multimode, 2,9 MM, veste Orange

Nº PIÈCE FAB.  ICP0X0CB3510/25
Nº PIÈCE  370-BKT62.5-TBZIP-02
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câble à fibres optiques de Berk-Tek d’interconnexion serré mis en mémoire tampon Plenum est conçu pour installation dans les chambres de tranquillisation et dans des applications de câblage structuré horizontales riser.

Caractéristiques

  • Souple, petit diamètre, 900µm serré mis en mémoire tampon construction
  • Haute résistance à la traction et la conception de petit diamètre
  • 1 à 4 dessins de fibre pour câble de raccordement et installations horizontales

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE