MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | IDF-TM-1224BK
12 (21) Truss monture intermédiaire Distribution multitubulaire, s’adapte 21 profonde grutiers, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  IDF-TM-1224BK
Nº PIÈCE  354192
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Montures de construction treillis ou Unistrut faisceau à l’aide de tiges filetées 2 (programme d’installation fourni), ou directement à Unistrut faisceau ; Longe de sécurité inclus assure une installation solide ; Plaque amovible en aluminium de calibre 16 permet bas montage des antennes sans fil, caméras dôme, etc.. ; Standard front solide et verrouillage arrière et fermeture portes Installation chaînes de sécurité et des arrêts de décollage pour éviter la suppression accidentelle ; Coffret électrique pré installé à l’intérieur de l’enceinte ; Standard avant et arrière réglable calibre 11, 10-32 fileté rackrail avec des incréments de rackspace numérotées ; Fini en poudre texturisée noire durable coat ; Ventilateurs aspirants deux 4-1/2 enlever l’air chaud en haut de l’enceinte. Bouches d’aération bas passive permettent l’air plus frais à être tiré partir du bas. ; Haut de la grille comprend quatre intégrante glande grommeted 4 câble passerelles ; Plusieurs débouchures d’antenne UHF/VHF sur le bas de l’armoire

Caractéristiques

  • Montures de construction treillis ou Unistrut faisceau à l’aide des tiges filetées 2 (programme d’installation fourni), ou directement à Unistrut poutre
  • Longe de sécurité inclus assure une installation solide
  • Plaque amovible en aluminium de calibre 16 permet bas montage des antennes sans fil, caméras dôme, etc..
  • Fermeture portes et standard avant solide et verrouillage arrière installent avec les chaînes de sécurité et décollage s’arrête pour éviter la suppression accidentelle
  • Coffret électrique pré installé à l’intérieur de l’enceinte
  • Standard avant et arrière réglable calibre 11, 10-32 fileté rackrail avec des incréments de rackspace numérotées
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Ventilateurs aspirants deux 4-1/2 enlever l’air chaud en haut de l’enceinte. Bouches d’aération bas passive permettent l’air plus frais à être tiré partir du bas.
  • Haut de la grille comprend quatre passerelles de câble 4 grommeted glande intégral
  • Plusieurs débouchures d’antenne UHF/VHF sur le bas de l’armoire
  • Choisir l’armée israélienne lorsque rackmounting concentrateurs, routeurs et autres équipements généraux dans des entrepôts, détail sorties ou n’importe quel endroit de la plus grande, ouverte.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Profondeur totale 24 po
Hauteur totale 24,12 po
Largeur totale 23,5 po
Unités de bâti 12U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type AU PLAFOND