AIPHONE | IE-2AD
IE-2AD  : Carillon ton système d’Intercom - IE-2AD

Nº PIÈCE FAB.  IE-2AD
Nº PIÈCE  385396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Combiné de Master - Master combiné pour communication avec maximum deux station de porte série IE. Tribunes de porte est annoncer avec soit un deux ou quatre temps carillon et indicateur LED. L’IE-2AD dispose d’un appareil de communication privée, un bouton de déverrouillage de porte, contrôle de volume de sonnerie et un bouton pour appeler sub combinés IEH - 1CD. Maximum trois IEH - 1CD peuvent être connecté à un système.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Interphone combiné répondeur de porte
  • porte 2 et 3 à l’intérieur des stations
  • Gâche sélective avec le RY - 3DL
  • Tous les appels de chambre de type appel
  • Porte chez master station de surveillance
  • AC ou DC propulsé - (12 ~ 16V AC ou 12 ~ 24V DC)

Description des spécifications

Communication  : L’appel de porte avec carillon 4 ou 2-ton à toutes les stations, carillon peut être coupé au sous-marin, ramasser n’importe quel combiné pour répondre, appuyez sur CALL pour appeler les autres stations avec ton pre et voix de Source d’alimentation  : AC 12-16V - transformateur AC utilisation PT-1210N 12 ~ 24V DC, 200mA
Type de fil  : Porte au maître  : Aiphone #822202 maître Sub plus éloigné  : Aiphone #822206 Distance  : porte au maître  : 500'(22AWG) 1,180'(18AWG) Master pour sub plus éloigné  : 250'(22AWG) 590'(18AWG)
Câblage  : Porte au maître  : 2-cond., ensemble bouclier Master aux sous-marins  : 6-cond., ensemble bouclier gâche électrique  : contacter cote  : 24mA AC/DC, 500V

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.