AIPHONE | IE-SSR
FL Mt 2-Gang sous-station avec bouton champignon rouge, acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  IE-SSR
Nº PIÈCE  319724
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Station de porte en acier inoxydable - l’IE-SSR est un anti-vandale sous-station résistant aux intempéries. Il est construit en acier inoxydable de calibre 12, une chicane protégés orateur et caractéristiques un gros bouton rouge de tribune aux champignons. L’unité soit flush mount dans un

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE