MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | IEC-24 x 20
Cordons d’alimentation Signalsafe Iec, longueur 24, 20 morceaux

Nº PIÈCE FAB.  IEC-24X20
Nº PIÈCE  412881
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordons d’alimentation IEC SignalSafetm

Maintenir l’intégrité du Signal - insister sur la technologie SignalSafetm. Les champs magnétiques AC indésirables peuvent s’infiltrer dans le trajet du signal & causer des problèmes dans vos systèmes installés. Cordon d’alimentation sous charge, particulièrement longues, est sources de champs magnétiques AC. Pour minimiser ces effets dans vos systèmes, recherchez la rayure qui identifie la technologie SignalSafe. Les cordons d’alimentation SignalSafe caractéristique fortement tordu conducteurs pour réduire les effets des champs magnétiques AC.

4 avantages clés  :

1. minimiser les interférences magnétiques AC  : SignalSafe câblage réductions d’intensité du champ magnétique de plus de 80 % plus de puissance en caoutchouc standard cordons alimentation maintenant et chemins de câbles de signal peuvent être plus proches que jamais sans interférence

2. accomplirez installations  : SignalSafe cordes viennent en 6 longueurs de 6 à 48. Éliminer les excès de longueur câble améliore la gestion des câbles, apparence et assiste le refroidissement assuré

3. plus brancher options de style  : Choisissez parmi les fiches droites ou inclinée de droite ou gauche, tout ce qui répond le mieux à vos besoins.

4. couleur  : Standard SignalSafe cordons sont identifiés avec une bande bleue "BOLD". Nouveau contrastant option bande rouge peut vous aider à identifier des circuits séparés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Économise de l’espace à l’arrière de la grille
  • Fournit une installation plus propre et plus organisée
  • Élimine la slack et boucles causées par longs cordons d’alimentation
  • SignalSafeTM conception intègre les fils torsadés pour minimiser les champs magnétiques perturbateurs
  • Cordons de longueur multiple disponible pour répondre aux besoins de chaque situation
  • Disponible avec une bande bleue ou rouge pour l’identification de circuit

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031