SECURITRON MAGNALOCK CORP | IEXDA
Delay intégré sortie externe initié

Nº PIÈCE FAB.  IEXDA
Nº PIÈCE  CS442904
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Caractéristiques de retard et la détection entièrement intégrés pour une installation rapide du système d’évacuation retardée
  • Détection de mouvement porte facilement réglables de 3,2 mm 1/8" à 1" 25,4 mm
  • Support monté pour faciliter l’installation
  • Dual-tension automatique - pas adjustent de champ requis
  • Permis libre évacuation en cas d’urgence
  • Utilisation efficace de faible puissance
  • 317,5 mm longueur de 12-1/2 compact "peut être utilisé avec la plupart des portes
  • BondSTAT capteur de liaison magnétique - MBS breveté
  • Facilement visibles LEDs indiquent statut sur sidf sûr porte
  • Microprocesseurs intelligentes avancées offrent des options d’alarme et de détection de mouvement porte trainable afin de minimiser les fausses alarmes
  • Paramètres configurables comprennent ?
  • Heures de réveil de nuisance - secondes de 0 à 3
  • Délai irrévocable fois - 15 ou 30 secondes - utilisateur seltable
  • Temps de retard - 0, 5, 10 ou 15 secondes de dérivation externe
  • Message de rappel d’alarme - sélectionnable par l’utilisateur
  • En passent alarme expiration - sélectionnable par l’utilisateur
  • Reverrouillage manuelle ou retardée reverrouillage automatique BOCA - Relais alarme externe sélectionnable par l’utilisateur isolé contact sec A à 24 V DC
  • Réinitialisation externe
  • Toutes les surfaces métalliques résistant à la rouille - plaqué pour la longévité
  • Circuit de dégagement instantané - aucun magnétisme résiduel
  • Signe nécessaire inclus

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 1200
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Commutateurs CAPTEUR DE BOND ET PORTE LE STATUT
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.