AIPHONE | IF-DA | 10319
Station de porte, mont de surface

Nº PIÈCE FAB.  IF-DA  | 10319
Nº PIÈCE  232092
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Station de porte en plastique montage en surface pour une utilisation avec l’IE, TC-M, TD-H et AX. Unité inclut la communication conférencier, appel à bouton et indice de lumière.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600