VIDEOLARM | IFDW75CN
7 dans. IP7 prêt logement

Nº PIÈCE FAB.  IFDW75CN
Nº PIÈCE  353121
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prêt IP 7" Indoor dôme w/mural de logement, désactivez le dôme, pour une caméra IP réseau PTZ, pas d’électronique ; RoHS  : Y

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Thermostat 12 V DC ou 24 V AC chauffage et surge protection modèles extérieurs seulement
  • Norme de montage mural intégré ; Pendentif Mont disponible 1 filetage
  • Plaque de montage universel accepte la plupart systèmes caméra réseau et analogique IP
  • Oally dôme inférieur de polycarbonate transparent et durable
  • Durable conçu en plastique dessus, protégé des rayons UV 94V0
  • Note  : IP66
  • Accepte un PTZ ou caméra fixe MCL 7,5"
  • Comprend la garantie 5 ans
  • Modèles de PoE disponibles

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle