PELCO | IJP121-1IS
Sarix professionnel 2 dôme PoE 1 MP 2,8 mm Len

Nº PIÈCE FAB.  IJP121-1IS
Nº PIÈCE  696077
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les caméras de balle intérieure et extérieure de Sarix IBP série génération disposent d’une lentille de zoom distante pour grand angle ou besoins de surveillance longue portée. Capacité de mise au point automatique assure que la caméra peut être automatiquement recentrée lorsque nécessaire. En outre, le Sar ix IBP série caractéristiques couleur avancées scientifiques, une mécanique anti-IR filtre et éclairage intégré avancé de IR adaptatif pour une sensibilité accrue dans les installations de faible luminosité.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 64 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Détection de mouvement et détection de Sabotage caméra
  • Pelco caméras utilisent une Interface de navigateur Web Standard pour l’Administration et facile d’installation à distance
  • Support et garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610