PANDUIT | ILT4LH-TL0
Serre-câble, en ligne, 14,8" L 376mm, léger-lourd, résistant aux intempéries, noir, pack de 250

Nº PIÈCE FAB.  ILT4LH-TL0
Nº PIÈCE  365704
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ceinture-TyTM en ligne collier, 14,8", léger-lourd coupe transversale

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Câble parallèle-entrée cravate que fils comme une entrée de ceinture 180
  • Tête de profil bas évite les chicots et réduit la taille globale de la liasse
  • 35 % plus faible hauteur de la tête que 90ties classiques
  • Parallèle-entrée limite l’exposition pour les arêtes vives et protège les bras/mains travailleurs
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE