HUBBELL PRÉMISSE câblage | IM15DIN1OW
Chargé connecteur du changeur de sexe HD D-Sub 15 broches, bureau blanc, 1 unité

Nº PIÈCE FAB.  IM15DIN1OW
Nº PIÈCE  272470
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Hubbell principe de câblage a élargi la ligne de module Infin-e-Station(TM) pour tenir compte des applications DB-15 et DB9 de haute densité. Les modules Infin-e-Station de Sub-D haute densité sont livrés avec des changeurs de 9 ou 15 broches femelle-femelle sexe ou un bornier à vis 15 broches. Ces nouveaux modules haute densité D-Sub sont 1 unité de taille, bureau de couleur blanche et emboîte facilement notre gamme de plaque de visage modulaire Infin-eStation.
Offrant flexibilité et facilité d’utilisation pour les applications multimédia de poste de travail, nos modules de DB vous permettent de connecter un ordinateur portable ou ordinateur de bureau à un moniteur externe de SVGA (15 broches) ou un port série (9 broches).

Applications

Les applications DB-15 communes sont  : distribution vidéo, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, moniteurs, caméras et projecteurs et des systèmes de théâtre et de divertissement maison. Les applications DB-9 communes sont  : PDA, manettes de jeu, claviers, modems, imprimantes et terminaux et accès LAN sans fil.

Caractéristiques

  • HWP standard 1-Infin-e-Station le Module
  • Transmission de signaux de haute qualité
  • Terminaison vis rapide
  • Souder les connexions gratuites

Description des spécifications

Connecteur  : 15 broches PCB mount, 15 broches contact  : plaqué or 2µ », vis contact terme  : laiton avec nickelage 100µ »
Matériel de module  : Module  : polymères ignifuge, UL évalué  : V-0 94
Recommandé par câble  : mini coaxial, 75 ohms
Distance maximale de câble  : 150 pi @ résolution  : 800 x 600, 75 pi @ résolution  : 1224 x 768

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Code UNSPSC 31162307

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.