HUBBELL PRÉMISSE câblage | IM3RF1OW
iSTATIONTM RCA 3 Bureau Composite coupleur, Module d’alimentation-système, blanc

Nº PIÈCE FAB.  IM3RF1OW
Nº PIÈCE  383564
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

iSTATIONTM composite RCA alimentation-à travers les modules de Hubbell offrent haute qualité A / V signaux pour travailler les zones ou les dispositifs de transmission/réception. Les composite RCA par le biais de l’alimentation modules utilisent 20-30 câble coaxial AWG pour livrer composite A / V signal au sein d’un point à point horizontal passer.
iSTATIONTM composante RCA par le biais de l’alimentation modules sont disponibles en 7 standard Hubbell couleurs et charges avant dans n’importe quel produit d’iSTATIONTM, Hubbell système de livraison de produits y compris les poke-through et surface raceway ou iSTATIONTM Panneaux multimédia UDX à distribuer composite A / V signaux. Ces connecteurs nécessitant un câble de raccordement RCA, installer avec un clin d’oeil.

Applications

Distribution vidéo audio composite, TV, CCTV, CATV et par satellite, systèmes de théâtre et de divertissement maison, caméras, caméscopes et des projecteurs et des systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • iSTATION(TM) laveuse empreinte
  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Transmet le Signal Audio/vidéo Composite de haute qualité
  • Placage à l’or-haute qualité

Description des spécifications

Poste de haut-parleur haute performance plaqué or.
Rapide, facile plug ' n play installation de style.
Impact élevé, polymères ignifuges.

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.