HUBBELL PRÉMISSE câblage | IMAR1101OW
iSTATIONTM RCA 2 Module de terminaison Audio, 110-Style, bureau blanc

Nº PIÈCE FAB.  IMAR1101OW
Nº PIÈCE  383566
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

modules de RCA Composite de iSTATION(TM) 110 de Hubbell livrer de haute qualité A / V signaux à n’importe quel espace de travail ou dispositif d’émission/réception. Les modules de Composite RCA 110 utilisent un câble UTP (catégorie 3, 5, 5e, 6, 6 a) pour distribuer des signaux composites au sein d’un point à point horizontal exécuter. iSTATION(TM) Composite RCA 110 modules sont disponibles dans les couleurs standard 7 et avant charge dans n’importe quel produit de iSTATION(TM), Hubbell système de livraison produits y compris poke-through et surface raceway ou UDX iSTATION(TM) panneaux multimédia à distribuer les signaux composites. Ces connecteurs ne nécessitant aucune soudure, installer avec un clin d’oeil.

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : distribution audio stéréo ; TV, CCTV, câble et satellite ; Home cinéma et des systèmes de divertissement ; appareils photo, caméras et projecteurs ; et systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • iSTATION(TM) laveuse empreinte
  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Transmet les signaux Audio/vidéo de qualité
  • 110-style résiliation (UTP)

Description des spécifications

Résiliation de UTP standard type 110
Livrer les signaux AV composite
Impact élevé, ignifuges polymère

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.