ADVANTECH | IMC-318I-US | 850-13086
IE-PowerTray/18-AC (-20C à + 70C)-18-slot AC alimenté par châssis

Nº PIÈCE FAB.  IMC-318I-US  | 850-13086
Nº PIÈCE  523564
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conversion de médias est la solution la plus rentable pour prolonger la vie productive des plantes héritées de câblage et l’équipement tout en permettant la mise en œuvre de nouvelles technologies. Mesurant moins de 3,5 pouces profondeur et 2 pouces de largeur, le Gigabit MiniMc un nd Giga-MiniMc sont l’un des plus petits convertisseurs de média de l’industrie avec les deux connexions de données sur le même côté de l’appareil. Un port SFP de fibre optique en option donne aux opérateurs réseau la souplesse nécessaire pour améliorer l’équipement de réseau aux interfaces différentes fibres. Conçu et fabriqué aux USA, la série MiniMc s’étend de 10 et 100 Mbit/s jusqu'à 80 km sur fibre optique de segments de réseau à paire torsadée.

Applications

Convertisseur de fréquence d’un média et des données, le MiniMc propose la négociation automatique 10/100 sur le port cuivre tandis que le port fibre fonctionne à 100 Mbits/s duplex intégral. Convertisseurs de fibre commutation MiniMc 10/100 sont idéales pour tous les locaux, FTTD, LAN-to-LAN ou LAN-to-MAN fibre applications réseau.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbit/s de commutation MiniMc relie 10 ou 100 Mbit/s en cuivre à 100 Mbit/s fibre (fixe ou SFP version)
  • 6 ans garantie complète sur le convertisseur et l’adaptateur secteur
  • Technologie conviviale de Mbit/s auto-négociation 10/100 sur MiniMcs
  • Fonctionnalité d’autoCross pour connexion de paire torsadée sur tous les convertisseurs
  • MiniMcs sont propres à chaque pays, haute fiabilité adaptateurs de courant alternatif et peut aussi être alimentés avec un câble USB-puissance
  • Disponible avec fibre multimode ou monomode, brins de fibre, fibre CWDM et connecteurs SFP
  • Enceintes compactes, du métalliques avec adaptateurs de courant AC externes
  • IE-PowerTray/18-AC châssis prend en charge jusqu'à 18 modules dans le haut de 1,5U, enceinte montable sur rack

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.