HUBBELL PRÉMISSE câblage | IMCR1101OW
Unité-iStation Module, 3) composante RCA, UTP 110, 1, bureau blanc

Nº PIÈCE FAB.  IMCR1101OW
Nº PIÈCE  404370
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

iSTATION(TM) de Hubbell 110 composante RCA modules offrent haute qualité vidéo HD des signaux à n’importe quel poste de travail ou dispositif d’émission/réception. Les modules composant RCA 110 utilisent un câble UTP (catégorie 3, 5, 5e, 6, 6 a) pour distribuer des signaux vidéo composant au sein d’un point à point horizontal exécuter.
iSTATION(TM) composante RCA 110 modules sont disponibles dans des couleurs standard et des charges avant 7 dans n’importe quel produit de iSTATION(TM), à Hubbell système de livraison de produits y compris les poke-through et surface raceway ou UDX iSTATION(TM) multimédia panneaux à distribuer les signaux composites. Ces connecteurs ne nécessitant aucune soudure, installer avec un clin d’oeil.

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : distribution de vidéos HD component ; TV, CCTV, câble et satellite ; Home cinéma et des systèmes de divertissement ; appareils photo, caméras et projecteurs ; et systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • iSTATION(TM) laveuse empreinte
  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Transmettre des signaux vidéo HD
  • 110-style résiliation (UTP)

Description des spécifications

Résiliation de 110-style standard
Distribuer des signaux AV composant
Impact élevé, ignifuges polymère

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE