HUBBELL PRÉMISSE câblage | IMCR1101W
Unité-iStation Module, 3) composante RCA, UTP 110, 1, blanc

Nº PIÈCE FAB.  IMCR1101W
Nº PIÈCE  440093
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

iSTATION(TM) de Hubbell 110 composante RCA modules offrent haute qualité vidéo HD des signaux à n’importe quel poste de travail ou dispositif d’émission/réception. Les modules composant RCA 110 utilisent un câble UTP (catégorie 3, 5, 5e, 6, 6 a) pour distribuer des signaux vidéo composant au sein d’un point à point horizontal exécuter.
iSTATION(TM) composante RCA 110 modules sont disponibles dans des couleurs standard et des charges avant 7 dans n’importe quel produit de iSTATION(TM), à Hubbell système de livraison de produits y compris les poke-through et surface raceway ou UDX iSTATION(TM) multimédia panneaux à distribuer les signaux composites. Ces connecteurs ne nécessitant aucune soudure, installer avec un clin d’oeil.

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : distribution de vidéos HD component ; TV, CCTV, câble et satellite ; Home cinéma et des systèmes de divertissement ; appareils photo, caméras et projecteurs ; et systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • iSTATION(TM) laveuse empreinte
  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Transmettre des signaux vidéo HD
  • 110-style résiliation (UTP)

Description des spécifications

Résiliation de 110-style standard
Distribuer des signaux AV composant
Impact élevé, ignifuges polymère

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.