PELCO | IME329-1IS
Sarix IME série résistant Mini dôme anti-vandale avec SureVision 2,0, Rugged Mini IP dômes avec MPx jusqu'à 3, Performance en faible luminosité

Nº PIÈCE FAB.  IME329-1IS
Nº PIÈCE  780978
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vandales ne sont pas une chance contre le dôme résistant Mini Sarix IME série anti-vandale avec technologie SureVision 2,0. Ces dômes minis fixes abordables mais robustes sont idéales pour les établissements correctionnels, des écoles, des immeubles d’habitation, ou à l’intérieur tout lo cation où les équipements de vidéosurveillance pourraient être en danger.

Jusqu'à 3 mégapixels (MPx)
Jusqu'à 30 Images par seconde (IPS) à 3 MPx
Autofocus objectif Vari-focal 3 ~ 9 mm et 9 ~ 22 mm MPx lentilles
Power over Ethernet (PoE), IEEE 802,3af
Suite d’anals intégré Pelco
Stockage local (Micro SD)
Compatible avec les systèmes vidéo Pelco et tiers
ONVIF profil S et conforme au profil G
Support et garantie 3 ans

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Technologie SureVision 3,0 dB 130 Wide Dynamic Range (WDR), Advanced Performance en faible luminosité 0,05 Lux, technologie anti-Bloom, 3d filtrage du bruit, Enhanced Tone Mapping
  • Jusqu'à 3 mégapixels (MPx)
  • Jusqu'à 60 images / seconde
  • Suite de Analyics intégré
  • Éclairage adaptatif IR jusqu'à 30 mètre
  • Jusqu'à Go 128 bord de stockage avec carte SD
  • Support et garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE