PELCO | IMM12018-E-BASE
OpteraTM IMM 12MP 180º environnement Module de Base IP avec SureVisionTM 2.0, microSD, relais d’alarme Audio, Analytique, PoE+

Nº PIÈCE FAB.  IMM12018-E-BASE
Nº PIÈCE  632440
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Constante, sans conscience de la situation
  • Zoomer pour détail direct ou a posteriori avec côté client Désenrouler
  • Plusieurs vues PTZ immersives au système de gestion vidéo (VMS)
  • Jusqu'à 12 mégapixels (4 x 3 MPx) pour meilleur détail à distance
  • 12,5 % trames par seconde (fps) à une résolution 12 MPx
  • WDR en circulation et la performance en faible luminosité en même temps
  • 8 comportements analytiques vidéo Pelco
  • Stockage local (Micro SD)
  • Conformes ONVIF profil S et profil G
  • Compatible avec Pelco VideoXpert *, DigitSentry et tiers partenaires VMS
  • Power over Ethernet (PoE + Plus)
  • garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 12 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610