PELCO | IMP121-1RS
Sarix professionnel 2 environnement IR dôme PoE/24V, 1 MP

Nº PIÈCE FAB.  IMP121-1RS
Nº PIÈCE  696081
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces caméras puissants et polyvalents maximiser des options personnalisables pour les clients dans une variété de marchés, y compris le transport, la surveillance de la ville, commercial, industriel, soins de santé, l’éducation et de jeux, et idéal pour ceux qui est à la recherche de reliabl e, des solutions rentables qui répondent à l’étendue de leur surveillance vidéo grand public a besoin... Mélanger et assortir le coefficient de performance options et la forme dont vous avez besoin pour presque n’importe quelle condition d’éclairage, environnement et application.

Au sein de la gamme Professional Sarix, les caméras mini-dôme Sarix IMP disposent d’une lentille de zoom distant autofocus pour grand angle ou longue gamme de besoins de surveillance. En outre, la science des couleurs série Sarix IMP fonctionnalités avancées, un IR mécanique réduit filtre et avancé intégr é éclairage adaptatif de IR pour une sensibilité accrue dans les installations de faible luminosité. Tous les appareils de la gamme Professional Sarix s’intégrer aux systèmes principaux tiers de gestion vidéo à travers les normes API Pelco et ONVIF profil S et profil G.

Caractéristiques

  • Varifocal intégré, Autofocus motorisé télécommande objectif Zoom
  • Intégré l’Illumination IR adaptative
  • Détection de mouvement et détection de Sabotage caméra
  • NEMA Type 4 X
  • IP66 Ingress Protection
  • Anti-vandalisme pour IK10

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610