PELCO | IMP221-1ES
Sarix professionnel 2 environnement dôme PoE/24V, 2 MP

Nº PIÈCE FAB.  IMP221-1ES
Nº PIÈCE  696082
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces caméras puissants et polyvalents maximiser des options personnalisables pour les clients dans une variété de marchés, y compris le transport, la surveillance de la ville, commercial, industriel, soins de santé, l’éducation et de jeux, et idéal pour ceux qui est à la recherche de reliabl e, des solutions rentables qui répondent à leurs besoins de surveillance vidéo grand public.

Au sein de la gamme Sarix Professional, les caméras mini-dôme Sarix IMP disposent d’une lentille de zoom distant autofocus pour grand angle ou longue gamme de besoins de surveillance. En outre, les caractéristiques de série Sarix IMP advanced science des couleurs et une mécanique filtre anti-IR pour une sensibilité accrue dans les installations de faible luminosité. Tous les appareils de la gamme Professional Sarix s’intégrer aux systèmes principaux tiers de gestion vidéo à travers les normes API Pelco et ONVIF profil S et profil G.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Varifocal intégré, Autofocus motorisé télécommande objectif Zoom
  • Détection de mouvement et détection de Sabotage caméra
  • NEMA Type 4 X
  • IP66 Ingress Protection
  • Anti-vandalisme pour IK10

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610