TEXECOM LTD | IMPAQ
Détecteur acoustique avancé de bris de vitre, 9 - 16 Volt CC, 11 mA, évaluée à 24 volts CC, 50 mA protégée par résistance de série 18 Ohm, 30 pi, détection de 170 degrés
Description
La rupture de verre impaq premier ministre offre une protection fiable de périmètre avec immunité inégalée fausse alerte. Analyse de fréquence de Quad en temps réel couplé avec flex numérique détection s’assurer des performances exceptionnelles. Pour un design exceptionnel avec une foule d’utilisation r amical, insister lors du bris de verre impaq.
Caractéristiques
- Adapté pour plaque, trempé, verre feuilleté et filaire types
- Sensibilité réglable
- Ingénieur installation
- Détection de LED
- Désactiver la LED
- Confort LED
- Technologie à microprocesseur
- Tout d’abord à alarme et verrou d’entrée
- Traitement numérique du signal
- Signal avancé processingthms
Informations techniques
PD6662:2010 de Grade 2 classe II, certifié indépendamment à l’EN 50130-4 : 1996
Spécifications :
Type | BRIS DE VERRE |