CORNING | INS-06F-250-3-O
Araignée Fanout insérer pour les fibres multimodes 6 250 µm, 50 µm (OM2) ou 62,5 % µm (OM1), 3 mm jambes, orange

Nº PIÈCE FAB.  INS-06F-250-3-O
Nº PIÈCE  446916
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning câble systèmes Spider Fanout Kits fournissent une option de furcation de faible coût pour les câbles multifibres. Offrant la fin utilisateur étape par étape un montage simple, ces kits sont conçus pour furcation usine et sur le terrain des câbles non blindé de 4 - à 24-fibre serrée tamponnée et lâche tube en 2 mm ou jambes 2,9 mm chemisé et éliminent la nécessité pour les panneaux de brassage. Le kit de distribution ramifiée araignée furcates et protège les arrachement des fibres nues (900 µm ou 250 µm). La gaine du câble est tout simplement dénuée de retour et les fibres sont enfilés dans les inserts modulaire 6-fibre Fanout consistant en six longueurs de 1 m de tube de sortance sécurisé dans un assemblage composite.
Composé d’une chambre à air, un membre de résistance de fil aramide et une gaine extérieure de PVDF protectrice, la tubulure de distribution ramifiée offre trois niveaux de protection. L’insert de sortance s’enclenche puis le boîtier principal d’araignée. Lorsque toutes les insertions ont été chargées, le boîtier est installé pour compléter l’assemblage.

Caractéristiques

  • Snap ensemble ventilateur Support, installation facile
  • Conduits de trois couches de protection - protection fibre
  • Conçu pour l’usine et sur le terrain de furcation  : élimine le besoin de panneau de brassage
  • Fournir une option de furcation de faible coût pour les câbles multifibres

Description des spécifications

Environnement  : intérieur
Fanout Type  : Spider
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Type de câble (Kit de fan-out)  : Câble avec 250 µm fibre
Fanout tube couleur  : Orange
Comte de fibre (Kit de fan-out)  : 6
Longueur de tube (métrique)  : 1 000 mm
Longueur de tube (US)  : 39,4 % en
Tube de diamètre extérieur  : 3 mm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE BREAKOUT
Type FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL - INSTALLATION SUR LE TERRAIN