CORNING | INS-06F-250-3-Y
Araignée Fanout insérer pour 6 250 µm fibres multimodes, 50 µm (OS2), 3 mm jambes, jaunes

Nº PIÈCE FAB.  INS-06F-250-3-Y
Nº PIÈCE  446917
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning câble systèmes Spider Fanout Kits fournissent une option de furcation de faible coût pour les câbles multifibres. Offrant la fin utilisateur étape par étape un montage simple, ces kits sont conçus pour furcation usine et sur le terrain des câbles non blindé de 4 - à 24-fibre serrée tamponnée et lâche tube en 2 mm ou jambes 2,9 mm chemisé et éliminent la nécessité pour les panneaux de brassage. Le kit de distribution ramifiée araignée furcates et protège les arrachement des fibres nues (900 µm ou 250 µm). La gaine du câble est tout simplement dénuée de retour et les fibres sont enfilés dans les inserts modulaire 6-fibre Fanout consistant en six longueurs de 1 m de tube de sortance sécurisé dans un assemblage composite.
Composé d’une chambre à air, un membre de résistance de fil aramide et une gaine extérieure de PVDF protectrice, la tubulure de distribution ramifiée offre trois niveaux de protection. L’insert de sortance s’enclenche puis le boîtier principal d’araignée. Lorsque toutes les insertions ont été chargées, le boîtier est installé pour compléter l’assemblage.

Caractéristiques

  • Snap ensemble ventilateur Support, installation facile
  • Conduits de trois couches de protection - protection fibre
  • Conçu pour l’usine et sur le terrain de furcation  : élimine le besoin de panneau de brassage
  • Fournir une option de furcation de faible coût pour les câbles multifibres

Description des spécifications

Environnement  : intérieur
Fanout Type  : Spider
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Type de câble (Kit de fan-out)  : Câble avec 250 µm fibre
Fanout tube couleur  : jaune
Comte de fibre (Kit de fan-out)  : 6
Longueur de tube (métrique)  : 1 000 mm
Longueur de tube (US)  : 39,4 % en
Tube de diamètre extérieur  : 3 mm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE BREAKOUT
Type FIBRE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.