LIBERTY AV | INT-USB3.1CX-PLUS
Intelix USB 3,1 « Plus » Haute Performance / Ensemble d’extension compatible vers l’arrière

Nº PIÈCE FAB.  INT-USB3.1CX-PLUS
Nº PIÈCE  10124119
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Extension USB 3,1 100m réglée sur Cat6A / 7 compatible vers l’arrière à 3.0, 2.0, 1,1 w/ 4 hub de port du côté client avec support ISO USB3 amélioré

Caractéristiques

  • USB3,1 Extender réglé vers l’arrière compatible et l’extension simultanée de 2,0 et 1,1 appareils
  • Le 3,1CX « PLUS » est spécifiquement conçu avec du matériel amélioré pour les applications vidéo nécessitant des transactions de données isochronous parfaites (ISO) jusqu’à 3,1 y compris ca meras jusqu’à 4K
  • Étendre les signaux USB jusqu’à 5 Gbps jusqu’à 100 mètres au-dessus de Cat6A ou Cat7
  • Compatible avec Google Hangouts
  • Testé et entièrement compatible avec les populaires périphériques usb vidéo et de capture vidéo tels que Logitech Tap, Magwell Capture, Yuan Capture, DisplayLik, VR Devices, et d’autres. Contactez Liberty pour la liste complète des tests
  • Testé et compatible avec de nombreuses caméras USB 3 populaires de sociétés telles que Logitech, Aver, Lumens, et d’autres. Contactez Liberty pour la liste complète
  • Ethernet gigabit de passage

Spécifications  :

Code UNSPSC 45110000