TRIPP LITE | INTERNET 700I
Système de secours UPS fournit le matériel branché avec alimentation ca continue durant les pannes de courant commercial et des conditions de surtension sévère

Nº PIÈCE FAB.  INTERNET 700I
Nº PIÈCE  640223
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Système de Tripp Lite INTERNET700I secours UPS fournit suppression des surtensions, longue durée support de batterie et capacité d’arrêt inopiné pour ordinateurs personnels, appareils et autres équipements électroniques sensibles d’interconnexion de réseaux. Compatible avec es voltag partout dans le monde de 220 à 240V au 50 / 60Hz à soutenir la batterie transparente par le biais d’undervoltages et de pannes d’alimentation. Comprend trois prises de sortie IEC320-C13 et mètre un 2 IEC320-C13 C14 câble d’interconnexion (interconnexion supplémentaire câbles disponibles, une partie #P004-006). Connexion d’entrée IEC320-C14 accepte une gamme de cordons amovibles en fonction des pays ou les récipients propres mur. Puissance 700VA/425 watt capacité prend en charge les systèmes de PC d’entrée de gamme jusqu'à 45 minutes. DB9 port monitoring offre puissance en cas d’échec et de batterie faible pour un arrêt du système d’exploitation sans surveillance complet de messagerie lors de coupures de courant prolongée (logiciel disponible en téléchargement, nécessite #73-0844 surveillance cable). Suppression de surtension de ligne téléphonique unique protège ms mode, des télécopieurs et des connexions DSL haut débit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Maintient le fonctionnement en continu à travers des coupures de courant de courte durée et des fluctuations avec assez de runtime pour sauver et équipement arrêt connecté sans perte de données pendant les longues coupures

Caractéristiques

  • Interne automatique Transfer Switch (ATS de l’alimentation) permet l’alimentation d’exécuter simultanément un équipement connecté tout en rechargeant la batterie

Description des spécifications

Puissance 700VA/425 watt capacité prend en charge le système PC de base jusqu'à 45 minutes

Informations techniques

L’alimentation dispose également de 1 de la prise secteur IEC-320-C13, un 8 à. Cordon d’entrée avec une prise IEC-320-C14 de qualité hôpital, un port de communication USB et un boîtier compact, tout en métal qui résiste aux environnements plus exigeants

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.