TRIPP LITE | INTERNET600U
Internet Office 120V 600VA 300W veille UPS, ordinateur de bureau ultra Compact, USB

Nº PIÈCE FAB.  INTERNET600U
Nº PIÈCE  381551
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ultra compact UPS veille et un port USB surveillance intégré protège les PCs, stations de travail de réseau et autres systèmes dépendants d’une interface USB pour l’arrêt du système de surveillance et sans surveillance UPS. Préserve sortie ca lors des coupures de courant et les baisses de tension à partir de 99V. Comprend le port monitoring USB avec câblage, suppression de surtension de ligne TEL/ADSL, prises de surtensions et voyants. Le logiciel PowerAlert disponible gratuitement par téléchargement. garantie 3 ans. 100 $, 000connected matériel d’assurance (USA, Porto Rico & Canada seulement).

Caractéristiques

  • INTERNET600U UPS veille offre une protection contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions sur AC et dialup modem lignes
  • Offre transparente batterie AC dérivée de sortie pendant les coupures de courant et les baisses de tension graves pour que l’équipement connecté peut être arrêté sans dat une perte
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • USB compatible HID permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • 4 prises de batterie prise en charge protègent ordinateur, moniteur et autres périphériques système vital, plus 4 supplémentaires contre les surtensions sorties suppression uniquement pour les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de pile appuyer
  • Séduisante stealth noir UPS couleurs
  • Prises de téléphone monoligne avec séparateur de ligne protège les périphériques avec une connexion par ligne téléphonique RTC standard
  • Alarme sonore et LED de façade offre des informations d’état continue concernant le fonctionnement de pwer ligne et batterie
  • 600VA puissance 300 watt capacité prend en charge les systèmes d’entrée de gamme de PC pendant quelques minutes lors de conditions de panne d’alimentation
  • Comprend le cordon d’alimentation joint 6 pi AC, interrupteur d’alimentation on/off
  • Compatible avec les applications de 120 v/60 Hz aux USA, Canada, Meico et autres pays
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • 100 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Description des spécifications

Ultra Compact UPS veille avec Port USB
Capacité de sortie VA  : 600 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 300 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 4 UPS Outlets, 4 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 10
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Entrée de l’onduleur Type de connexion  : 5-15P
Disjoncteurs d’entrée  : 10 Amp
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Duree de la demi-charge  : 9,9 % Min (150 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Indicateur LED  : 2 voyants indiquent le statut de puissance et surcharge/contrôle état de la batterie
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique
UPS AC Suppression Joule Rating  : 420
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/1 Out)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Inclus montage accessoire Description  : Fixation murale Installation pris en charge à l’aide de trous de montage des onglets
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 3,1 pouces x 10,8 pouce x 5,7 pouce (7. 8 cm x 27,6 % cm x 14,6 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 6,5 lb (3 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 10,3 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 194,3 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 99 %
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Chien de garde compatibilité  : Supports Watchdog Application, OS et Hard-Reboot redémarrer Options pour des Applications à distance
Network UPS Tools compatibilité  : Compatible avec écrou
Temps de transfert  : 2 - 4 mS
Faible tension de transfert d’énergie de la batterie (consigne)  : 99 Volt
Transfert de haute tension de la batterie (consigne)  : 139 volts
Démarrage à froid (démarrage en Mode batterie pendant une panne de courant)  : opération de démarrage à froid prise en charge
Fonctionnalités d’économie d’énergie vertes  : > 95 % d’efficacité - UPS vert
Prise de sortie  : 8 (5)-15R

Spécifications  :

Taille 600
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610