TRIPP LITE | INTERNET900U
Internet Office 120V 900VA 480W veille UPS, ordinateur de bureau ultra Compact, USB

Nº PIÈCE FAB.  INTERNET900U
Nº PIÈCE  381552
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

INTERNET900U veille UPS de Tripp Lite offre une protection complète pour les PC, stations de travail et autres électronique sensible dans un boîtier attrayant, ultra compact, montable. Empêche les temps d’arrêt système et de perte de données en fournissant soutenus par batterie AC sortie pendant les baisses de tension et coupures de courant. 12 prises espacées accueillent grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente. 6 points de vente batterie pleine de soutenir et de surtension suppression d’ordinateurs, de moniteurs et d’autres composants système vital. 6 points de suppression uniquement de surtension supplémentaire sont idéales pour les imprimantes et autres accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Téléphone monoligne répression prises protègent directement connectés modems, télécopieurs, téléphones sans fil ou autres périphériques partageant un modem standard ou DSL téléphone connexion en ligne. Interface de communication USB avec PowerAlert surveillant le logiciel (via téléchargement sur Internet) et le câblage permet un arrêt du système sécuritaire, sans surveillance. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et arrêt automatique caractéristiques de Windows et Mac OS X. l’alarme sonore et LED de façade offrent des informations d’État concernant la motorisation ligne et batterie. 900VA/480W puissance capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme pour jusqu'à 45 min. pendant les pannes de courant. garantie 3 ans ; 100 000 $ connecté assurance matériel (USA, Canada, Porto Rico seulement &).

Caractéristiques

  • INTERNET900U veille UPS offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions sur AC et Tél/DSL dataline connexions
  • 12 sorties espacées accommodement grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente
  • 6 sorties supportées batterie protègent les ordinateurs et périphériques système vital. 6 prises de suppression uniquement contre les surtensions protègent accessoires système ne nécessitant pas de support de batterie
  • Fournit une batterie dérivé AC sortie pendant les coupures de courant et les baisses de tension
  • 900VA/480W puissance capacité prend en charge une variété de PCs, stations de travail et autres appareils électroniques sensibles
  • Supporte les systèmes de PC d’entrée de gamme jusqu'à 45 min. pendant les coupures de courant
  • Suppression des surtensions monoligne Tél/DSL protège directement connectés de modems, de télécopieurs ou de téléphones sans fil, partage d’une connexion de ligne téléphonique unique
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • USB compatible HID permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Prend en charge le service de système de surveillance de Tripp Lite pour rétablir le fonctionnement de matériel verrouillé par l’intermédiaire de redémarrage doux d’application/système d’exploitation ou dur power off/au redémarrage de l’appareil connecté ; idéal pour les cations app kiosque sans surveillance
  • Boîtier ultra compact encombrant
  • Brides de fixation de serrure permettent une installation mural sécurisé
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • $ 100 000 ultimate Insurancprotects durée de vie des équipements connectés contre des dommages contre les surtensions (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Description des spécifications

Ultra Compact UPS veille avec Port USB
Capacité de sortie VA  : 900 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 480 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 6 UPS Outlets, 6 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 10
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Entrée de l’onduleur Type de connexion  : 5-15P
Disjoncteurs d’entrée  : 10 Amp
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Duree de la demi-charge  : 8,6 % Min (240 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Indicateur LED  : 2 voyants indiquent le statut de puissance et surcharge/contrôle état de la batterie
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique
UPS AC Suppression Joule Rating  : 420
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/1 Out)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Inclus montage accessoire Description  : Fixation murale Installation pris en charge à l’aide de trous de montage des onglets
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 3,1 pouces x 12,2 % pouce x 6,9 pouces (7,8 x 31 cm x 17,6 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 8,7 lb (3,9 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 16,5 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 358,2 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 99 %
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Chien de garde compatibilité  : Supports Watchdog Application, OS et Hard-Reboot redémarrer Options pour des Applications à distance
Network UPS Tools compatibilité  : Compatible avec écrou
Temps de transfert  : 2 - 4 mS
Faible tension de transfert d’énergie de la batterie (consigne)  : 99 Volt
Transfert de haute tension de la batterie (consigne)  : 139 volts
Démarrage à froid (démarrage en Mode batterie pendant une panne de courant)  : opération de démarrage à froid prise en charge
Fonctionnalités d’économie d’énergie vertes  : > 95 % d’efficacité - UPS vert
Prise de sortie  : 12 (5)-15R

Spécifications  :

Taille 900
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610